曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
7MH5106-2GD00 ロードセル SIEMENS 61875679

ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:20kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:120 mm
注文コード
61875679
品番
7MH5106-2GD00
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)値下げ
99,980

Siemens Siwarex ロードセル
Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。
ビームロー
Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。ビームロードセルを曲げています。Siemens Bending Beam 負荷セルはさまざまな用途に適しており、特に小型コンテナやプラットフォームスケールでの使用に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。ロードセルの測定素子はステンレス鋼製のダブルベンディングビームで、4 つのストレインゲージが適用され、IP68 の保護等級を提供します。 最大 15,000 の分割解像度により、非常に正確なスケールを実現。 このベンディングビームロードセルシリーズは、定格荷重が 10kg ~ 500kg です。 ロードセルの定格負荷が最大 13 t の場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されています。

アズワン品番
65-7266-98
仕様
●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:20kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:120 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする