曜日別特売
EA985MC-53 ローラーコンベアー(スチール製) エスコ 61876309

ローラーコンベアー(スチール製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:マキテック●型番:R-3812P-2000-500-100●ローラー幅:500mm●全長:2000mm●ローラー直径:38.1mm●材質:スチール●用途:中軽荷重搬送用●ピッチ:100mm●ローラー耐荷重:60kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:24.8kg●プレスベアリング・安価タイプ注文コード61876309品番EA985MC-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,940
販売価格(税別)
35,400

支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。

仕様●メーカー:マキテック●型番:R-3812P-2000-500-100●ローラー幅:500mm●全長:2000mm●ローラー直径:38.1mm●材質:スチール●用途:中軽荷重搬送用●ピッチ:100mm●ローラー耐荷重:60kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:24.8kg●プレスベアリング・安価タイプアズワン品番65-5661-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする