曜日別特売
EA985MB-243 ローラーコンベアー(スチール製) エスコ 61876458

ローラーコンベアー(スチール製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:マキテック●型番:R-2812P-2000-400-40●ローラー幅:400mm●全長:2000mm●ローラー直径:28.6mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:40mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:31.6kg●プレスベアリング・安価タイプ注文コード61876458品番EA985MB-243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,160
販売価格(税別)
55,600

支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。

仕様●メーカー:マキテック●型番:R-2812P-2000-400-40●ローラー幅:400mm●全長:2000mm●ローラー直径:28.6mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:40mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:31.6kg●プレスベアリング・安価タイプアズワン品番65-5661-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする