曜日別特売
EA985MB-332 ローラーコンベアー(スチール製) エスコ 61876467

ローラーコンベアー(スチール製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:マキテック●型番:R-2812P-1500-300-50●ローラー幅:300mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:17.3kg●プレスベアリング・安価タイプ注文コード61876467品番EA985MB-332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,520
販売価格(税別)
33,200

支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。

仕様●メーカー:マキテック●型番:R-2812P-1500-300-50●ローラー幅:300mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:17.3kg●プレスベアリング・安価タイプアズワン品番65-5661-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする