エスコ
ローラーコンベアー(スチール製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●メーカー:マキテック●型番:R-2812P-1000-400-40●ローラー幅:400mm●全長:1000mm●ローラー直径:28.6mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:40mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:15.8kg●プレスベアリング・安価タイプ
注文コード
61876476
品番
EA985MB-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,110
販売価格(税別)
¥
30,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
仕様
●メーカー:マキテック●型番:R-2812P-1000-400-40●ローラー幅:400mm●全長:1000mm●ローラー直径:28.6mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:40mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:15.8kg●プレスベアリング・安価タイプ
アズワン品番
65-5661-46