商品レビューを投稿する内容量1個仕様●メーカー:マキテック●型番:R-2212P-1500-400-50●ローラー幅:400mm●ローラー耐荷重:10kg/本●全長:1500mm●ローラー直径:22.2mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:16.8kg●プレスベアリング・安価タイプ注文コード61876537品番EA985MD-342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,320販売価格(税別)
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。