曜日別特売
フルネスT201-80140BE ロールスクリーン 遮光 ベージュ 幅80cm フルネス 61880798

フルネスT201-80140BE ロールスクリーン 遮光 ベージュ 幅80cm フルネス 61880798
フルネスT201-80140BE ロールスクリーン 遮光 ベージュ 幅80cm フルネス 61880798
フルネスT201-80140BE ロールスクリーン 遮光 ベージュ 幅80cm フルネス 61880798

ロールスクリーン 遮光 ベージュ 幅80cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード61880798品番フルネスT201-80140BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100

ロールスクリーントッティーノは、標準でついているプルコードと付属のハンドルからお好みで操作を選ぶことができます。
ベーシックな色味が長く使える飽きのこないカラー。スクリーン生地の巻き上げ速度をお好みに合わせてダイヤルを回して簡単に調整することができます。
【取付上の注意】
▼※この製品は木部取付専用です。取付部が木部(板厚10mm以

仕様●サイズ:幅80cm×丈140cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製アズワン品番65-3925-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする