曜日別特売
CJ1W-NC471 ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W オムロンヘルスケア 61890117

ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61890117品番CJ1W-NC471
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、高速バス MECHATROLINK-II が付属し、モーションコントロール用に特別に設計されています。位置、速度、トルクの制御に対応しています。はしご、ファンクションブロック、PLC オープンファンクションブロックをサポートするようなプログラミング言語を備えています。Omron HMI 端子用のスマートアクティブ部品を備え
Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、高速バス MECHATROLINK-II が付属し、モーションコントロール用に特別に設計されています。位置、速度、トルクの制御に対応しています。はしご、ファンクションブロック、PLC オープンファンクションブロックをサポートするようなプログラミング言語を備えています。Omron HMI 端子用のスマートアクティブ部品を備えているので、エンジニアリング時間を短縮できます。制御デバイス 4。CPU バスユニット領域に割り当てられた一般的な動作メモリ領域のワード: 25 ワード(出力ワード x 15、入力ワード x 10 )。

仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:4アズワン品番65-7273-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする