曜日別特売
1183810 ロボットケーブル フエニックス・コンタクト 61890187

ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61890187品番1183810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,880
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:2アズワン品番65-7365-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする