SPO M14XP1.5-GPNP6H ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM14 SPO M14XPシリーズ アイゼン 61891027

ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM14 SPO M14XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4213-46
内容量1本注文コード61891027品番SPO M14XP1.5-GPNP6H
参考基準価格(税別)¥10,720販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します
通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます
通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます
着脱可能な六角ハンドルが付属しています
ハンドル部は締めすぎ防止の為左

仕様●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.5●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4213-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする