214760-1121 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 61895035

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61895035品番214760-1121
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、F-F 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
Molex 214760 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、F-F 75 mm 18 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮。

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7404-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする