215341-1223 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61895708

圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215341●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015注文コード61895708品番215341-1223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215341●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7405-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする