648100130115 圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 61896846

圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.05mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒注文コード61896846品番648100130115
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.05mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7380-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする