曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
14071123 圧力センサ ゲージ WIKA 61898149

圧力センサ ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:電流( 2 線)●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65
注文コード
61898149
品番
14071123
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)値下げ
99,980
アズワン品番
65-7294-81
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:電流( 2 線)●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする