曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
DP-001-P 圧力センサ 相対 パネル取り付け Panasonic(パナソニック) 61899095

圧力センサ 相対 パネル取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61899095
品番
DP-001-P
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)値下げ
21,980

パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ
パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減。デュアルディスプレイ圧力センサ。

アズワン品番
65-7295-22
仕様
●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●出力タイプ:PNP-NO/NC●メディアは、測定:空気、非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●電気的接続:ワイヤリード●応答時間:250 ms●電流 Max:50 mA●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●IP保護等級:IP40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする