74434301213100 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A WURTH ELEKTRONIK 61905325

巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61905325品番74434301213100
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A。

仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6981-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする