曜日別特売
B82559A4222A016 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 34A 17.3 x 18.7 x 9.25mm EPCOS 61906165

巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 34A 17.3 x 18.7 x 9.25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61906165品番B82559A4222A016
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:34A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:9.25mm●寸法:17.3 x 18.7 x 9.25mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.1mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7156-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする