曜日別特売
74434301008220 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A WURTH ELEKTRONIK 61906558

巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61906558品番74434301008220
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは定格電流は 2 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 22 μ H 定格電流: 2 A 飽和電流: 13A
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは定格電流は 2 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 22 μ H 定格電流: 2 A 飽和電流: 13A。

仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6974-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする