BOURNS
巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
61906664
品番
CW161009A-R22J
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7013-23