Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
61906944
品番
ETQP5M3R3YGC
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7171-54