ETQP5M680YFC 巻線インダクタ 面実装 66 μ H 3.6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 61908448

巻線インダクタ 面実装 66 μ H 3.6A 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード61908448品番ETQP5M680YFC
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:66 μ H●最大直流電流:3.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする