Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.3A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
61908518
品番
ETQP5M680YFM
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7175-88