Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 680 nH 42.6A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61908597
品番
ETQP8MR68JFA
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:42.6A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7176-06