曜日別特売
KTK2104 危険生物注意関連標識 プレート KALBAS 61910627

KTK2104 危険生物注意関連標識 プレート KALBAS 61910627
KTK2104 危険生物注意関連標識 プレート KALBAS 61910627
KTK2104 危険生物注意関連標識 プレート KALBAS 61910627
KTK2104 危険生物注意関連標識 プレート KALBAS 61910627
KTK2104 危険生物注意関連標識 プレート KALBAS 61910627

危険生物注意関連標識 プレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)アズワン品番65-3713-16注文コード61910627品番KTK2104
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

イノシシ出没への注意を喚起する注意標識サイン看板。

仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3713-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする