2181100801 基板対ケーブル 日本モレックス(molex) 61912316

基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7430-41注文コード61912316品番2181100801
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端。

仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7430-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする