2181130203 基板対ケーブル 日本モレックス(molex) 61912535

基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7433-50注文コード61912535品番2181130203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端。

仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7433-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする