SFSD-05-28-H-03.00-S 基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC 61914888

基板対ケーブル ピッチ:1.27mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61914888品番SFSD-05-28-H-03.00-S
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 3 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプ
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 3 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意。

仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:76.2mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃アズワン品番65-7396-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする