曜日別特売
MMSD-05-24C-L-24.00-S-K 基板対ケーブル ピッチ:2.54mm SAMTEC 61915579

基板対ケーブル ピッチ:2.54mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:MMSD●CN1:ミニかん合●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニかん合●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:2.54mm●ケーブル長:609.6mm●定格電圧:300 V ac●定格電流:3.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +105 ℃注文コード61915579品番MMSD-05-24C-L-24.00-S-K
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

1Samtec MMSD シリーズは、2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリソケットです。金属又はプラスチック製ラッチ 最大60ピンの極性付き2列システム
1Samtec MMSD シリーズは、2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリソケットです。金属又はプラスチック製ラッチ 最大60ピンの極性付き2列システム。

仕様●シリーズ:MMSD●CN1:ミニかん合●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニかん合●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:2.54mm●ケーブル長:609.6mm●定格電圧:300 V ac●定格電流:3.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +105 ℃アズワン品番65-7394-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする