曜日別特売
214751-1081 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex) 61916349

基板対ケーブル ピッチ:3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス注文コード61916349品番214751-1081
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7381-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする