マリンテック
オリジナル ブレードホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
型式
ORB-25×33
ORB-4×9
ORB-8×13.5
ORB-9×15
ORB-15×22
ORB-19×26
ORB-25×33
ORB-32×41
全7種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
61917838
品番
ORB25×33
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
メーカー直接仕入れにより価格の大幅な値下げを実現!
軟質塩化ビニール製の耐圧型ブレードホース
弾力性に富んだ補強材入り!折れにくい!長寿命!
型式
ORB-25×33
使用温度範囲(℃)
0~50
内径×外径(Φmm)
25×33
使用流体
空気・水
耐圧力(MPa)
0.8Kgf/cm
2
材質(補強材)
ポリエステル繊維