曜日別特売

制御盤ファンユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm注文コード61918282品番C-SM43
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品スリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書仕様メディアタイプ:IP4X仕様対応用材質カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm質量(kg)1.2タイプスリット板金パネル外形寸法(mm)430×180フィルターフィルター付保護等級IP4X仕様色(パネル)ベージュ(5Y7/1)除塵率(%)フィルターメディア:65(風速V:2.5m/s時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする