曜日別特売
1560-01 共栓三角フラスコ 1560シリーズ コスモスビード 61920759

共栓三角フラスコ 1560シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61920759品番1560-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720

※栓のみの場合は[共通摺合ガラス器具Ⅰ→丸栓/平栓/キャップ形栓]を参照してください。
※10、20、30mLには目盛はつきません。

仕様●容量:10mL●口径:TS13種別三角フラスコアズワン品番65-6819-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする