オリエンタルモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1台
出力
30
シャフト
歯切り
注文コード
61921685
品番
BLEM23M2-GFS
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.03
種類
ブラシレスモーター
シャフト
歯切り
出力
30
取付角寸法
60
電磁ブレーキ
ブレーキ