オリエンタルモーター
電磁ブレーキ付モーター KIIシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
出力(kW)
0.025
0.025
0.04
0.06
0.09
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61922507
品番
4IK25GV-SWM
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
周波数(Hz)
50/60/60/60
種類
汎用モーター