ROX5SSJ3K6 金属酸化物 抵抗器 5W 3.6kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61929195

金属酸化物 抵抗器 5W 3.6kΩ ±5% 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード61929195品番ROX5SSJ3K6
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●抵抗:3.6kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7046-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする