オリエンタルモーター
スピードコントロールモーター ワールドKシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
220/230
注文コード
61929394
品番
5IK60RGU-CWE
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
220/230
電源
単相
種類
スピードコントロールモーター