曜日別特売
MFR50SFTE52-1K 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO 61933754

金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1kΩ ±1% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード61933754品番MFR50SFTE52-1K
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6933-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする