曜日別特売
FMP100JT-52-10R 金属皮膜固定抵抗器 1W 10Ω ±5% 1セット 100個入 YAGEO 61935644

金属皮膜固定抵抗器 1W 10Ω ±5% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(100個)注文コード61935644品番FMP100JT-52-10R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7013-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする