SIEMENS
SIEMENSの 通信(制御機器)
SIEMENSの ネットワーク機器
計数モジュール Simatic S7-1500用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61936518
品番
6ES7550-1AA01-0AB0
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:SIMATIC S7-1500 です●入力方式:デジタル●出力タイプ:トランジスタ●シリーズ:6ES7550●範囲:SIMATIC●寸法:5.79 x 1.38 x 5.08 インチ
アズワン品番
65-7268-48