111-01591 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937315

結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61937315品番111-01591
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

HellermannTyton の柔軟性の高い非接触固有の番号付けによって物体を明確に識別できます。紙のソリューションに比べてデータ管理が高速化されます。より正確なドキュメント作成プロセス - 人為的なミスを防止します。堅牢性と過酷な環境や洗浄処理に対する耐性を備えています。書き換え可能ナイロン製の結束バンドには RFID トランスポンダが付いているの
HellermannTyton の柔軟性の高い非接触固有の番号付けによって物体を明確に識別できます。紙のソリューションに比べてデータ管理が高速化されます。より正確なドキュメント作成プロセス - 人為的なミスを防止します。堅牢性と過酷な環境や洗浄処理に対する耐性を備えています。書き換え可能ナイロン製の結束バンドには RFID トランスポンダが付いているので、通常の結束バンドと RFID 技術のさまざまな利点を組み合わせています。このタイは、リソース管理、流通、レンタルサービスの分野での製品のセキュリティ保護、シリアル化、識別に特に適しており、メンテナンスや修理のルーチンを簡単に管理することができます。柔軟性の高い非接触データ通信 固有の番号付けによって物体を明確に識別。

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFIDCHAアズワン品番65-7430-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする