118-00128 結束バンド 245mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937604

結束バンド 245mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61937604品番118-00128
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS シリーズのケーブルタイは、自動車や航空機産業など、薄肉又はソフト絶縁ワイヤやケーブルを敷設する多くの分野で使用されています。PA66V0 材質製の OS タイは、安全規制によって煙や危険ガスの削減が要求される用途に適しています。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。

仕様●長さ:245mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50MOSアズワン品番65-7426-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする