111-05260 T50I-PA66W-BK 結束バンド 300mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937778

結束バンド 300mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61937778品番111-05260 T50I-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用でき
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定。

仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mmアズワン品番65-7365-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする