115-06919 RELK2L-PA66-NA 結束バンド 350mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937875

結束バンド 350mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61937875品番115-06919 RELK2L-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

リリース可能ケーブルタイ
この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。
特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質
リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能。

仕様●長さ:350mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2L●引張強度:200N●最大バンドル直径:95mmアズワン品番65-7400-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする