曜日別特売
117-00008 結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937988

結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61937988品番117-00008
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

HellermannTyton は、1 本の結束バンドでバンドルを分離することができます。内部と外部の鋸歯状ループを形成する 2 個のヘッド付き結束バンド幅広い材質を用意しています。バンドルは異なる直径にすることができます。バンドルの最大直径は、バンドルの最大組み合わせです。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ダブルループヘッドタイは、他の結
HellermannTyton は、1 本の結束バンドでバンドルを分離することができます。内部と外部の鋸歯状ループを形成する 2 個のヘッド付き結束バンド幅広い材質を用意しています。バンドルは異なる直径にすることができます。バンドルの最大直径は、バンドルの最大組み合わせです。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ダブルループヘッドタイは、他の結束バンドを必要とせずに、ケーブル配線を2つに分離するのに最適です。また、これらのタイは、パッケージ作業で広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。結束バンド1本だけでバンドルの分離が可能 内部と外部の鋸歯状ループを形成する2個のヘッド付き結束バンド 広範な素材を用意。

仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50LDHアズワン品番65-7430-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする