ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 380mm x 7.6 mm 赤 ナイロン 66 111-12002 T120R E -PA66-RD 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
61938058
品番
111-12002 T120R(E)-PA66-RD
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm
アズワン品番
65-7397-43