151-01038 結束バンドベース ナイロン 66 黒 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61938670

結束バンドベース ナイロン 66 黒 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード61938670品番151-01038
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブ
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。さまざまな公称径に対応する CTC クランプ FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。

仕様●色:黒●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66アズワン品番65-7426-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする