REC16A25-201C 光学式エンコーダ パルス数:25 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) 61939668

光学式エンコーダ パルス数:25

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番65-7162-03注文コード61939668品番REC16A25-201C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

光学式エンコーダ REC16シリーズ
樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回。

仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラットアズワン品番65-7162-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする