曜日別特売
E3ZR612M 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア 61942538

光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61942538品番E3ZR612M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照
E3Zミニチュア高性能センサ
スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ
IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 4 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃質量(g)約65コード長さ(m)2検出方式逆反射型接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート保護等級IP67光源赤色発光ダイオード(660nm)応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)30以下センサー型式ブロック形保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂検出距離(m)0.1~4(形E39-R1S使用時)、0.1~3(形E39-R1使用時)指向角(°)2~10動作温度(℃)Max:55アズワン品番65-7307-23出力形式NPN最大電流(mA)100電気的接続3線ケーブル最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする