曜日別特売
E3ZR66OMS 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア 61942547

光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61942547品番E3ZR66OMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照
E3Zミニチュア高性能センサ
スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ
IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 4 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃質量(g)-コード長さ(m)-検出方式逆反射型接続方式-標準検出物体(mm)-材質(ケース)-保護等級IP69K光源-応答時間1ms消費電流(mA)-センサー型式ブロック形保護回路-材質(レンズ)-検出距離(m)0.1~4指向角(°)-動作温度(℃)Max:55アズワン品番65-7265-62出力形式NPN最大電流(mA)100電気的接続M8 4ピンコネクタ最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする