曜日別特売
1510-25-5 三ツ口フラスコ 1510シリーズ コスモスビード 61948086

三ツ口フラスコ 1510シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6808-24
内容量1個注文コード61948086品番1510-25-5
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
側管直立形。※側管傾斜形をご入用の場合はその旨ご指示ください。

仕様●容量:10000mL●中管:TS45/50●側管:TS29/42アズワン品番65-6808-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする